PF1250 外車用オイルフィルター ACDelco 32948605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外車用オイルフィルター

(73件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種リンカーン タウンカー V8、マークV8 注文コード32948605 品番PF1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は適合車種・主な適合純正品番など26種類から選べます 他の種類を見る

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。

適合車種リンカーン タウンカー V8、マークV8 パーツNo.F1AZ9731A/BD ねじ径(inch)M22×1.5 寸法(外径×高さ)(mm)97×94
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※品番PF48Fは商品にPF48Eと記載されておりますが、商品品番はPF48Fでございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32948675
2023-12-20
用途:
エレメント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入するよりも早くて良かったです。梱包はもう少し
小さくても良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
32948666
2023-12-20
用途:
オイル交換時にオイルフィルターも同時交換
STYLE×GAFF 様

外車オイルフィルターお安く出てるので助かります。いつも利用しています。

対象商品:
32948623
2023-11-28
用途:
ラングラーJK用

円安のせいか徐々に値上がりしているが、それでも他のネット通販よりは安く手に入る。このまま取り扱いを続けてほしい。

対象商品:
32948623
2022-12-31
用途:
1995チェロキー 整備 PF53使用
運輸・通信業

定期交換消耗品としては申し分ないですね。送料無料条件で購入するなら最安値でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32948632
2022-09-17
用途:
オイル交換時
有限会社 多聞 様

デルコのオイルエレメントで他で購入するよりも安くて助かります

対象商品:
32948596
2022-01-05
用途:
自動車メンテナンスに

国産車だけでなく外車も取り扱いが有るのは有り難いです。
物はデルコ製で問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
32948596
2022-01-10
用途:
シボレーアストロのエンジンオイル交換時に定期交換してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安い社外品もありますが、安心のACデルコ製を選んで使用してます。

対象商品:
32948623
2022-08-22
用途:
オイルフィルター交換
建設業・工事業

純正品でなくとも、全く問題ありませんでした 安価で品質よいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする