曜日別特売
YKB 35g 打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属 32950495

YKB 35g 打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属 32950495
YKB 35g 打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属 32950495

打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用

(8件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(18個)
質量(g)35
内容量1箱(18個)注文コード32950495品番YKB 35g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。

材質質量(g)35適合社外、汎用ワンピースホイール用爪幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32950443
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 32950477
2017-05-09
用途: タイヤバランス

少し高い気もするのですが、取れにくくはめやすいので、打ち込み出来る内側だけで使用しています。かなり使うので、もう少し安くなると言う事なしです。

対象商品 : 32950461
2017-07-06
用途: 普通
株式会社コンバース

いま使っているホイルの形に合うので、リピートして使っています。
価格がもう少し安ければ、言う事なしです。

対象商品 : 32950452
2017-03-13
用途: タイヤバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いが高いのでモノタロウブランドの互換品があれば良いと思う。

対象商品 : 32950434
2015-10-25
用途: タイヤのバランス調整

ウエイトの種類も豊富で、価格、出荷も良いと思います。しかし、50グラム以上が無くて残念です。

対象商品 : 32950443
2014-10-23
用途: 社外アルミホイールやスズキ純正アルミホイールに使用
四輪屋

しっかり出来ていると思います。100個単位を増やし単価を下げて頂ければより満足します。

対象商品 : 32950452
2014-12-24
用途: 社外アルミや一部国産純正ホイールに

高価だが性能は良い。

対象商品 : 32950434
2014-02-23
用途: タイヤバランス取り

とにかく低価格に限る!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする