打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(14個) 注文コード 32950522 品番 YKB 50g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。

材質 質量(g)50 適合社外、汎用ワンピースホイール用 爪幅(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32950443
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
32950477
2017-05-09
用途:
タイヤバランス

少し高い気もするのですが、取れにくくはめやすいので、打ち込み出来る内側だけで使用しています。かなり使うので、もう少し安くなると言う事なしです。

対象商品:
32950461
2017-07-06
用途:
普通
株式会社コンバース 様

いま使っているホイルの形に合うので、リピートして使っています。
価格がもう少し安ければ、言う事なしです。

対象商品:
32950452
2017-03-13
用途:
タイヤバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いが高いのでモノタロウブランドの互換品があれば良いと思う。

対象商品:
32950434
2015-10-25
用途:
タイヤのバランス調整

ウエイトの種類も豊富で、価格、出荷も良いと思います。しかし、50グラム以上が無くて残念です。

対象商品:
32950443
2014-10-23
用途:
社外アルミホイールやスズキ純正アルミホイールに使用
四輪屋 様

しっかり出来ていると思います。100個単位を増やし単価を下げて頂ければより満足します。

対象商品:
32950452
2014-12-24
用途:
社外アルミや一部国産純正ホイールに

高価だが性能は良い。

対象商品:
32950434
2014-02-23
用途:
タイヤバランス取り

とにかく低価格に限る!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする