打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(27個) 注文コード 32950556 品番 YF 15g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。

材質 質量(g)15 適合汎用、スズキ車純正ホイール 爪幅(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32950531
2022-03-01
用途:
メーカー別ウエイト
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正のアルミ用に使用している。打ち込みも簡単にできて良い。

対象商品:
32950583
2021-11-14
用途:
お客様車両のメンテナンス時

純正アルミホイールへのフィッテイングではこちらのウェイトに勝るものが無いので使用しています

対象商品:
32950531
2019-06-28
用途:
タイヤ組み込み時に
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ純正アルミは、リムが薄く通常のウエイトが使えません。
このラインナップは非常にありがたいです。

対象商品:
32950547
2017-11-28
用途:
SUZUKI等のホイールバランスに使用

スチールの打ち込みに近いがコチラはジャストサイズです。

対象商品:
32950531
2014-05-02
用途:
タイヤのバランス調整

タイヤ交換時のバランス調整には必ず使用します。スズキ専用なので色々な重さを揃えないといけませんが、商品には満足しています。

対象商品:
32950547
2015-06-23
用途:
意外と困る薄いリムのホイールバランス
有限会社箕村モータース商会 様

スズキの淳詠ホイールはリムの厚みが薄くいつもスティールのものを広げたりしながら浸かっていましたが、思い切って購入(爆)良かったですよ。

対象商品:
32950547
2013-06-12
用途:
タイヤ交換の時はすべて
卸売・小売業

特に問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする