打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(27個) 注文コード 32950653 品番 G 15g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。

材質 質量(g)15 適合ニッサン車、ホンダ車純正ホイール 爪幅(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32950644
2017-06-13
用途:
タイヤ組み替え
舘山商会 様

以前にもホイールバランサー操作時使用していましたが。少しだけ不足したため、買い求めましたが、モノタロウからも少量個数のモノが出されたみたいですけど、今度使用してみたいと思います。

対象商品:
32950671
2015-01-15
用途:
ホイルバランス調整
Y'sタイヤサービス 様

純正ホイルはもちろんの事、市販の1ピースホイルにも使用可能です。裏側のリムきれいにフィットします。

対象商品:
32950671
2014-06-15
用途:
バランス調整

こんなもんでしょう

対象商品:
32950662
2014-05-30
用途:
バランス調整

別に普通だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする