スペシャルセメントブルー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(70g) 注文コード 32950906 品番 R-405E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

タイヤ用、自然加硫用加硫剤

形状酢酸エチル 用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 付属品なし 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38156151
2023-11-17
用途:
パンク修理
サービス業

緊急時のパンク修理用備品に追加。
使う事が無いよう願っています。

対象商品:
38156151
2022-12-13
用途:
ラジアルタイヤのパンク修理

セメントを塗った所が青く着色されて見やすいのが良いです。1番小さい12g入りのチューブでも1回使うのには全然余ります。次に使うのがいつの事か分からないので個人で使うにはこれが一番いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38156151
2023-02-08
用途:
パンク修理
運輸・通信業

刷毛付きの容量の大きなものを使っていたが
刷毛に付いたゴムに反応し、全体がゼリーのようになってしまう。

使い切りのつもりで買ってみたが、チューブレスタイヤのパンク修理で使った残りを、
半年後の子供の自転車のチューブへのパッチ貼りで使うことが出来た。

対象商品:
38156151
2022-11-01
用途:
車のタイヤリペア
飲食業

タイヤの側面にキズが入ったので、スペシャルセメントブルーを使用して上手に補修する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
38156151
2022-09-27
用途:
パンク
大嶋クリップ 様 (製造業)

いつ、何回使うかわからないものにて、携帯性も考えると少量で十分。使い方にもよるが2回分は余裕である。青色で見えやすくいいね。

対象商品:
38156151
2022-08-09
用途:
メンテナンス
製造業

付属のボンド少しずつ使ったので、追加しました、これで安心

対象商品:
38156151
2022-03-06
用途:
パンク修理

テックはすぐにゲル状になってしまう気がするのでコチラにシフトしました。青いのでよく見えるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
38156151
2022-04-24
用途:
オートバイのメンテナンス

携帯用には必ずこれを使います。よくあるパンク修理のりとは接着強度が全く違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする