曜日別特売
ST-888-102 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 32965116

ST-888-102 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 32965116
ST-888-102 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 32965116

ステンレス厚口丁番

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32965116
品番
ST-888-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
1.9
寸法E(mm)
28
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
14
長さ(mm)
102
材質
(羽根・軸)SUS304
幅(mm)
70
板厚(mm)
1.9
ねじ穴数
8
付属品
木ねじ(3.8×25)×8本
種類
平丁番
呼称
102
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
3.8×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32965134
2020-04-03
用途: DIYで小屋を作るのに使用。
エクステリアデザイン bobbish

自作の小屋の入口に扉を付けるのに使用。充分役割を果たしてます。

対象商品 : 32965125
2020-02-24
用途: 開き戸開閉時
谷口建築店

戸が閉まった時に、丁番同士が引っ付かず枠と戸に隙間ができます。縦框の細工に手間がいるので、普通に引っ付く丁番で取付けました。隙間のない丁番を購入すべきでした。

対象商品 : 32965125
2019-06-06
用途: ごみ箱の丁番として

思いのほか厚みもあり、付属のビスも強度がありそうです。ステンの割に安く、良い商品だと思います。

対象商品 : 32965134
2019-04-03
用途: 現場作業

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品 : 32965152
2019-01-05
用途: 木工作品のミニドア部分
適斎塾

十分な強度があり、大きさも目的に合っています。ステンレスですから長持ちすると思われます。

対象商品 : 32965116
2018-09-28
用途: 木製ドアの蝶番
佐久間社寺株式会社

しっかりしていて結構重量級木製ドアだけど問題なく取り付け。

2が参考にしています
対象商品 : 32965125
2018-12-12
用途: 倉庫の扉に

倉庫の扉に使用してバッチリでした。ステンレスでこの価格は安いと思います。

対象商品 : 32965116
2018-11-02
用途: 倉庫の扉付け作業
中庄キリスト教会

割と思い扉の取り付け作業に大きめの蝶番を使用しました。パーフェクトです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする