ST-222-NR-89 ステンレスフラッシュ丁番 SUN 32965222

ST-222-NR-89 ステンレスフラッシュ丁番 SUN 32965222 ST-222-NR-89 ステンレスフラッシュ丁番 SUN 32965222

ステンレスフラッシュ丁番

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32965222 品番ST-222-NR-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(3.5×22)×7本 ねじ穴数7 材質(羽根・軸)SUS430 呼称89 仕上ヘアーライン 長さ(mm)89 種類フラッシュ丁番 寸法A(mm)89 寸法D(mm)41 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)32 寸法C(mm)26
注意
※64mmはリングなしです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32965231
2017-05-05
用途:
扉取り付け
製造業

これなら座掘りをしなくても取り付けか出来る。
素人でも簡単に取り付けできます。

対象商品:
32965222
2015-12-09
用途:
扉などの取り付け

ひとつひとつ梱包されていると数がある場合は開梱に結構時間がかかります、5コとか10コとかのまとめた梱包もあるとうれしいのですが。

対象商品:
32965222
2014-12-15
用途:
箱のふた

sus304だと思っていたら、430だった、失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32965213
2013-05-22
用途:
物置のドア

自作の大きなドアに取付けましたが歪む事無くしっかりと取付きました。
価格もホームセンターの同類の物よりかなり安くて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする