※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MYSAA12×100 リニアシャフト モノタロウ 32965396 MYSAA12×100 リニアシャフト モノタロウ 32965396

リニアシャフト

(48件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32965396 品番MYSAA12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

軸径D(Φmm)12 軸長L(mm)100 寸法C(mm)0.5 外径D(Φmm)12(公差g6:-0.017〜-0.006) 材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 硬度HRC60以上 熱処理高周波焼入 長さ(mm)100 形状ストレート 軸径d(Φmm)12 有効硬化層(mm)1以上 表面粗さ(μmRmax)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32965396 MYSAA12×100 20757546 YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] 1本 2,084〜 税込2,292 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
ディスクグラインダーのスライダー自作

ドライメットLFブッシュとの組み合わせで高額なリニアベアリングを使用しなくとも安価で小型のスライダーが作れます。
欲をいえば、このコストパフォーマンスで長さや太さのバリエーションが増やしてほしい。

対象商品:
32965405
2024-06-13
用途:
ホイールバランサー シャフト代わり
株式会社エコライフ 様 (金融・保険業)

NSR250 アクスルシャフト外径 20ミリ
のホイールバランサーシャフトとして流用、
バッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32965423
2023-12-09
用途:
除雪機の改造に使用しました。
農・林・水産業

品物はこんなに良い物でなくてもよかったのでですが 近くに扱っているお店等がなかったので助かりました、また思ったより早く届いたので良かったです。

対象商品:
32965387
2023-09-08
用途:
機構部品として
農・林・水産業

精度も良くて満足です。
必要長さに切断しましたが、硬いので切断に時間が掛かりました。。。

対象商品:
32965405
2022-11-09
用途:
木工バイスの自作
製造業

自作木工バイスのガイドレールとしてリニアブッシュと共に使用しました。スムーズにスライドしています。

1人が参考にしています
対象商品:
32965423
2022-05-07
用途:
マジェスティ125 フロントタイヤのバランス取りで使用。

精度も良く品質も申し分ない。フロントタイヤ交換のバランス取りをするのに使用したが径もちょうどよく満足。ただ、適切に保存しないと錆びるので注意が必要。

対象商品:
32965405
2022-05-31
用途:
木工道具製

思っていたよりきれいな仕上がり、手作り木工道具製作にちょうど良い
材料です。

1人が参考にしています
対象商品:
32965414
2022-04-05
用途:
ドリル軸のテストピースとして使用。
その他業種

スライドシャフトなので精度的に全く問題なく使用できています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする