カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
スパウト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32970271
品番
795-910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
170
付属品
泡沫金具
材質
黄銅
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ