9121 上向きパイプ カクダイ 32970743 9121 上向きパイプ カクダイ 32970743 9121 上向きパイプ カクダイ 32970743

上向きパイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32970743 品番9121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

断熱泡沫金具付きなので熱伝導を防ぎ、水ハネ防止と節水効果に優れています。
吐水部が高いので流し台が広く使えます。

付属品泡沫金具付 材質黄銅、ABS パイプ長(mm)240 外径(mm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32970743 9121 75993838 795-54-240 立上りSパイプ カクダイ 立上りSパイプ カクダイ 1個 3,688 税込4,057 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970743
2024-03-03
用途:
炊事用に使用
青砥農園 様 (農・林・水産業)

予備として三回目の購入です。パイプが左右に動き、とても使いやすいです。

対象商品:
32970743
2022-07-29
用途:
流し台のパイプ買い替え
製造業

長年の使用でプラスチック部分の劣化で買い替え
この角度が大きなものを洗うのに便利

対象商品:
32970743
2021-01-28
用途:
台所
有限会社 オートドゥ 様

出口が、たかくなり、大きな鍋も、洗いやすくなりました。

対象商品:
32970743
2019-06-12
用途:
台所
農・林・水産業

台所流しの水道蛇口の高さが低かったので上向きパイプに交換。
初期の目的は達成されました。今少し短いほうが良い。蛇口レバーとの
接触の問題もあるでしょうが。

対象商品:
32970743
2017-09-15
用途:
キッチンの蛇口更新用
中電環境テクノス株式会社 様

上向きパイプの蛇口位置が他社ならびに従前のものより高い位置にあり、シンクが広く使え門属しています。

対象商品:
32970743
2016-10-03
用途:
キッチン

水の吐出口が上の手前になり、作業がしやすくなりました。

対象商品:
32970743
2013-04-03
用途:
キッチンの混合を水口を変更
株式会社石井組 様

既存の蛇口はシンクから低かったので、非常に使いにくかった。10cmUPしたので、良好になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32970743
2011-12-09
用途:
流しの水栓の蛇口位置を高くする

流しの蛇口の位置が低くて使いにくかったので、これを見つけて交換。使い易くなった。また蛇口が泡沫仕様で水が飛び散りにくく使用感も良い。
同じ物を近所のホームセンターでも見かけたが、ここのほうが安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする