曜日別特売
796-001 ネジキャップ カクダイ 32971617

796-001 ネジキャップ カクダイ 32971617
796-001 ネジキャップ カクダイ 32971617
796-001 ネジキャップ カクダイ 32971617

ネジキャップ796-001

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
32971617
品番
796-001
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。

付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971617
2020-05-31
用途: 散水用配管の漏水検査

数か所のバルブソケットに取り付けて検査を行ったが、レンチで簡単に取り付けることが出来て効率的な作業が出来た。

1人が参考にしています
対象商品 : 32971617
2017-04-11
用途: トイレウォシュレットの交換時に使用します。
株式会社アクアエアー 様

他で購入するのと同じでした、すぐに到着したので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする