RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 32974505 RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 32974505 RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 32974505

パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32974505 品番RZ-840
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。

火炎形状集中炎〜ソフト炎 火炎温度(℃)1000〜1600 最高温度(℃)1600 用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
この動画は、58人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974505
2023-09-29
用途:
ろう付け

トリガーを放すと炎が消えるので楽です。作業が早くなりました。火力も十分です。

対象商品:
32974505
2022-09-16
用途:
特殊機械の錘溶解

特殊機械の鉛製錘を溶解するのに使用しました。鉛が容易に溶解し助かりました。

対象商品:
32974505
2019-05-11
用途:
銀ロウ付けの熱源に使用

ワンタッチで点火でき、火力調整も簡単。十分に満足。

対象商品:
32974505
2019-02-11
用途:
駐車場のアスファルトのひび割れの補修をしました。
農・林・水産業

大変使いやすく、思ったよりも簡単に補修作業ができました。

対象商品:
32974505
2018-03-12
用途:
墓参りの時に線香に火をつける。

風があろうとなかろうと一束の線香にあっという間に火が付くのは感動。 墓参りの親戚一同からも感嘆の声があがる。

1人が参考にしています
対象商品:
32974505
2018-04-06
用途:
アルミ材のロウ着け

缶を横にしても炎が暴れることもなく近い安い。
ただ替えのボンベがちょっと高いので★4つにします。

対象商品:
32974505
2018-05-31
用途:
塗装工事
建設業・工事業

いいです、火力の強弱の調整が出来て重宝します。!!!

対象商品:
32974505
2016-03-10
用途:
ピアノ線の曲げ等に使用
建興ガードシステム株式会社 様

ワンタッチで使用できとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする