ZS-20A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 32978933 ZS-20A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 32978933

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32978933 品番 ZS-20A
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)59 寸法H(mm)49 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)87 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)15 使用流体水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒(Ni-Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法S1(mm)32 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978924
2020-12-20
用途:
洗濯機への通水、止水

通水時ハンドル取り付け部からわずかな漏水。早速交換してもらった。こんなことが少ないほどメーカーとして名を上げていくのでしょうね。

対象商品:
32978967
2019-01-11
用途:
地下水のバルブ用
有限会社早瀬幸八商店 様

同等のバルブを2年ほど使いましたが、閉めても漏れてきたので、交換用に購入。内側があまりにも綺麗なので、ボールバルブが無いのではと思ったほどでした。取り付け前にレバーを回そうとしましたが、硬くて硬くて回りませんでした。CRCをつけて、2時間ほど放置したら、動きました。取り付けに他の工具が必要になりましたが、なんとか交換終了。漏水もなくなり成因衛生的にも満足です。

対象商品:
32978924
2018-11-23
用途:
機械の作業
有限会社 特急舎 様

蒸気バルブの交換で注文。リーズナブルでしっかり止まりました。満足しています。

対象商品:
32978933
2017-03-04
用途:
機械 修繕時 交換
サービス業

今回、取り寄せをお願いし、来たのは日本製でした。やはり
メイドインジャパンは安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32978976
2013-03-19
用途:
大型水槽のドレーンバルブとして
有限会社おんじ食品 様

以前、0.6Mpa程度の蒸気バルブとして、安価なプライベートブランド製品を使用しましたが、すぐに
漏れが出ましたので、やはりメーカー品が安心して使えると思い購入しました。
水槽のバルブですので、負担が少ないと思いますが、これ以降キッツ製品を購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする