着用例

ICK-3 感染症防護対策キット アゼアス 32982932 ICK-3 感染症防護対策キット アゼアス 32982932 ICK-3 感染症防護対策キット アゼアス 32982932 ICK-3 感染症防護対策キット アゼアス 32982932

感染症防護対策キット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32982932 品番 ICK-3
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアV型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。

仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア V型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)
ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)
マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)
アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)
インナーグローブ:ニトリル薄手手袋
シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア V型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)
ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)
マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)
アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)
インナーグローブ:ニトリル薄手手袋
シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
サイズL 種別つなぎ 用途感染症防護対策/家畜感染症対策 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 適応身長(cm)174〜182 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)100〜108 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※緊急時につき部材調達状況の変動がある為、部材の指定はできません。また同じ部材でのリピート対応はできません。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32982932
2015-07-17
用途:
いざという時に

完璧だと思います。実際テレビで見た作業員さんたちも着用していたと思いますし、万が一、そういうところに出くわしてもいい様に、車と家に置いてあります。妻の分も。

対象商品:
32982923
2014-11-22
用途:
感染症対策時
医療法人社団歯優会加納歯科 様

感染症対策の必要な物が一つのパッケージになっているので助かります
ディスポーザブルのエプロン入りも選ぶ事が出来ると良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする