※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB5UU リニアブッシュ ストレート形 SBC 32983142 SB5UU リニアブッシュ ストレート形 SBC 32983142

リニアブッシュ ストレート形

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32983142 品番 SB5UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法B(mm)10.2 外径D(Φmm)10 寸法D1(mm)9.6 寸法W(mm)1.1 内接円径dr(Φmm)5 長さL(mm)15 形状ストレート 種別ストレート形 材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製 シール両側シール 基本静定格荷重(N)206 基本動定格荷重(N)167 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)内接円径dr/0〜-8、外径D/0〜-9、長さL/0〜-0.12、寸法B/0〜-0.2 ラジアル最大すきま(μm)-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32983133
2020-04-19
用途:
diy機械制作

低価格で大変使いやすいです。少し斜めると滑りが悪くなってしまいますが、平行で使うと全く問題ありません。

対象商品:
32983133
2013-02-17
用途:
磨耗する場所で稼動部に、使用している(シャフトも稼動)。回転とその直角方向にも、稼動させている。

まだ構想中なので、テストで使っているが、シャフトがセットで、あると良い。
動きは、問題ない。思ったように稼動してくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
32983212
2012-10-21
用途:
自作CNC

値段のわりに良い商品です。
ちゃんとグリスを入れて動かせば、とてもスムーズに動きます。
グリスを入れない状態ではザラザラするのは当たり前ですね・・・

3人が参考にしています
対象商品:
32983203
2015-10-11
用途:
仕事用の機械の上下移動用
藤川刺繍 様

外形が少々大きいのかも

元から付いていた物にガタが来たため購入したのですが
ノギスで測って外形28mmだったので問題無く取り付けられるかと思ったんですが
元から付いていた物はリングを取るだけで抜けたのですが
この商品を取り付けるのにリング部分の凹みで引っかかり
ドライバー+ハンマーで叩き込まないと入らなかったです。

対象商品:
32983185
2011-03-15
用途:
自作CNCの可動部分

ザラザラした走行なので使い物になりませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする