オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32987446 品番 OR-3515J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具

長さ(m)15 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
注意
※本製品は通管性を優先した極細仕様です。
ロッドの折れ、金具の抜けの原因になりますので、ペンチで挟むこと、無理な押し込みや引張り、極端な曲げは避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32987455
2018-11-12
用途:
通信ケーブル通線確認
建設業・工事業

ツイストタイプより押す力の伝達いいので購入しました。
収納ケースの同時購入をお勧め致します。

対象商品:
32987455
2018-07-30
用途:
配線工事
運輸・通信業

堅すぎると思いましたが使用してみると以外と使いやすくて気に入りました

対象商品:
32987455
2018-04-09
用途:
細い配管の通線確認用
建設業・工事業

使いやすかったです。用途によりますがストレートとツイストの2種類を使い分けていて、こちらの商品は直線の配管で力が伝わりやす商品でした。

対象商品:
32987464
2017-01-10
用途:
ケーブル通線、配管確認等
株式会社 白石エンジニアリング 様 (運輸・通信業)

先端のワイヤーの輪は必要ないので切り落としています。先端部の付け替えがネジ式で出来ればいいが。製造コスト考えたらこれが精一杯か。金額が高くなるのであれば現状で構わない。
通線時の腰があるので使用していますが斜めに力が加わるとすぐ折れるのが難点、ファイバー素材だから仕方なし被覆チューブの強度を高めてほしい。折れた時の接続補修パーツ有ればいいが。無い為折れた時はφ4mm×30mmの真鍮パイプにエポキシ接着剤でつけ直して使用中。補修個所5か所になったらまた購入予定。只今3か所(笑)
細くて配管通線にはいいのだが引く時は細すぎて力が入らないので特殊工具(ペンチ等でワイヤー接触部がゴム等で圧着されて破損しにくい工具。。。引く時入線液が付いているので拭きながらは無理か。まあぐだぐだと書き込ましたが、とりあえず、商品開発お願いします。使用時の改善は現場で考えます。

対象商品:
32987464
2015-09-26
用途:
通線作業

非常に使い勝手がよく良い。
長所は細くコシがあり大抵の配管での作業が可能

短所は
接点が大きい為 配管内に既設の線があると破断する可能性がある
また致命的な欠点が引っ張った際引っ張り方次第で簡単に折れる
この太さでツイストタイプがあるのならそっちを購入した方がよい(現在無い、4mmφはあるけどこれに比べると太いし50mが無い)

持っていると使いやすいので非常に便利だが折れ易いことは念頭に入れておいた方がよい
ちなみに参考までに使い方のわからない人間が通常のスチールの感覚で使用した場合1回で折れました

購入して1週間で破損。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32987464
2014-10-09
用途:
信号電線の追加工事

50mの長さを購入し、既存の線に追加で使用したが、曲がりがきつくないにも関わらず押すことも引くこともできなくなり折れた。使い捨て感はあります。PF管の凹凸で引っかかってしまうののと、強度が弱すぎて使えない。改善をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする