曜日別特売
60S3M144 スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 32987787

60S3M144 スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 32987787
60S3M144 スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 32987787

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

(37件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)144注文コード32987787品番60S3M144
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯数48歯ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)144材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: ホームベーカリーのベルト交換
サービス業

ホームベーカリーのベルトがボロボロで型番が分かりませんのでひもで測って購入しましたが長すぎで使えませんでした、
測り方が失敗しました、
長さはこれより下のサイズがあうようですのでもう一度購入しました、
そしたらピッタリで使えるようになりました、
商品はとても良いです。

対象商品 : 32988715
2026-03-09
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でこのクオリティでしたら全く問題ないです。
これからも利用させていただきます。

2026-02-06
用途: ツインバード ホームベーカリー ベルト交換
天願小学校

PY-D537型 のベルトとして交換しました。
長期間使用しないでいたホームベーカリーを使おうとしたところ
ベルトが経年劣化で切れていました。
メーカーへ問い合わせしたところ製造中止になっている商品に
関してはパーツを出すことはできたいとのことでした。
仕方なく、交換用ベルトを探したところこちらのサイトで取り扱いが
あったので購入しました。
機材自体は10㎜幅のベルトがはまりそうでしたが、既存ベルトが
6㎜幅だったのでこの方を注文しました。
ベルトの山、幅ともにサイズがぴったりでした。
修理後は問題なく動いています。
それにしても、メーカーの対応には不満が残ります。
製造中止後も必要パーツに関しては対応をしてほしいものです。
参考になれば・・・・

対象商品 : 32988541
2025-08-28
用途: ラジコンカーのベルト
飲食業

このサイズのベルトが欲しくてやっと見つけました。
若干幅が広いですが、普通に使えてます。
強度的には全く問題ないので満足してます。

2025-05-08
用途: ラジコンヘリコプターのテール駆動に使います。

趣味のラジコンヘリコプターを、ロングテール仕様にする為に
純正パーツよりも90mm長くするベルトです。
同じメーカーですし、寸法も同じですので不具合は無いです。

対象商品 : 32988812
2025-02-06
用途: ホームベーカリーのベルト換え
岩田塗装店建設業・工事業

サイズ間違えで10ミリのところ6ミリを購入してしまいが、取り敢えず交換は大丈夫だったのでこのまま使ってみます。

対象商品 : 32987936
2024-08-09
用途: YR-4の駆動ベルトに使用

ボールデフの片側フランジを外せば6㎜幅のベルトが使えます。

対象商品 : 32988794
2024-03-12
用途: SIROCAホームベーカリー修理

ホームベーカリーの修理用で買いました。
ベルトに伸びがないので購入サイズはきっちり測長したほうがいいです。
しっかりハマると高トルクタイプなのできっちり動いてくれました。全く問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする