自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996327 品番 1205K
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)15 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)47 取付関係寸法(最小da)(mm)30 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)140 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3300 基本定格荷重Cr(N)12200 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32996372
2014-03-21
用途:
製粉機械

まったく問題なくしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする