※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1211K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工) 32996381 1211K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工) 32996381 1211K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工) 32996381

自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996381 品番 1211K
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)21 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)55 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)92 取付関係寸法(最小da)(mm)63 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)705 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)10000 基本定格荷重Cr(N)26900 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32996372
2014-03-21
用途:
製粉機械

まったく問題なくしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする