※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1306K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996442 1306K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996442 1306K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996442

自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996442 品番 1306K
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)19 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)65.5 取付関係寸法(最小da)(mm)36.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 面取寸法r(mm)1.1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)385 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)6300 基本定格荷重Cr(N)21400 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする