※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1308K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996467 1308K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996467 1308K 自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工) 32996467

自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996467 品番 1308K
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

幅B(mm)23 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)82 取付関係寸法(最小da)(mm)48 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)715 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)9700 基本定格荷重Cr(N)29800 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする