単列深溝玉軸受 16000番台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32996555 品番 16004
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)8 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)20 面取寸法r(mm)0.3(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)48 係数14.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑20000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)4450 基本定格荷重Cr(N)7900 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32996546
2025-11-10
用途:
OSエンジンのベアリング交換

NSKの規格商品何で、問題無いと思います。
現在は長期間、半年以上(2026年3月上旬)の欠品になってます。

対象商品:
32996546
2014-04-03
用途:
ラジコンエンジン用ベアリング

OS,YSの90サイズエンジン用リアベアリングで使用しています。
模型店で購入するものと同じものが安価に購入出来て満足しています。
YSエンジン型番S9113
OSエンジン型番27930000
に適合します。

2人が参考にしています
対象商品:
32996521
2020-06-25
用途:
OSグローエンジンの交換ベアリングとして。

本来なら樹脂リテーナーが良いのですが、早めの交換を心がければ性能的には十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
32996521
2019-03-15
用途:
模型エンジンのメンテ用

模型エンジンメーカーより購入するベアリングと同等品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする