NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6400番台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32998235
品番
6405
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
19500
基本定格荷重Cr(N)
36000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方