単列深溝玉軸受 6400番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32998314 品番 6413
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)160 幅B(mm)37 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)2.1(最小) JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)79000 基本定格荷重Cr(N)118000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする