※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6821 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 32998341 6821 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 32998341 6821 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 32998341

単列深溝玉軸受 6800番台 開放形

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32998341 品番 6821
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)13 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)105 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)324 係数17.4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)23900 基本定格荷重Cr(N)19800 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32998357
2022-05-31
用途:
6822 は日立ミニショベル EX20U-3 の走行モータで交換した。
農・林・水産業

6822 は日立ミニショベル EX20U-3 の走行モータで交換しました。

対象商品:
07021077
2015-07-08
用途:
ホビー用品の駆動

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

対象商品:
07021077
2015-08-07
用途:
ホビー用品の駆動

間違いないです

対象商品:
07021104
2013-07-11
用途:
エンジンOH
株式会社ゴトー 様 (建設業・工事業)

KSRの腰下に使用しました。滑らかに回っている感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする