※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6926 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 32998427 6926 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 32998427 6926 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 32998427

単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32998427 品番 6926
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)24 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)130 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1570 係数16.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)67500 基本定格荷重Cr(N)65000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07021691
2023-01-21
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

迷っちゃうほどの品ぞろえで困っちゃいますが、良いのがありました。
食品加工する機械なのでこのベアリングに食品グリスを使っての修理です。

対象商品:
07021664
2021-01-13
用途:
ラジコンエンジンのクランクベアリングに使用
その他業種

国産一流メーカーのベアリングなので精度抜群安く買えて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
07021716
2019-12-02
用途:
バイクのオーバーホール時
その他業種

純正品(中身同じ)購入するよりも安価で助かります。

対象商品:
07021664
2018-03-23
用途:
ホビー
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品:
07021734
2015-01-12
用途:
織機の部品
高田大幸織物 様

レペア織機のカムレバ−につける 二-ドルベアリングの代用として使用、問題は耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする