※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7000CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998481 7000CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998481

組合せアンギュラ玉軸受7000番台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 幅B(mm)8 注文コード32998481 品番7000CTYNDBLP5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内径d・幅Bなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法r1(mm)0.15(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)6.4 作用点距離a0(mm)12.8 係数fo12.6 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする