※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7006ATYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998691 7006ATYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 32998691

組合せアンギュラ玉軸受7000番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 幅B(mm)13 注文コード32998691 品番7006ATYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は内径d・幅Bなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1.0(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)18.8 作用点距離a0(mm)37.5 係数fo- JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする