※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7201AWDF 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 32998883 7201AWDF 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 32998883

組合せアンギュラ玉軸受7200番台

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード32998883 品番7201AWDF
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は内径d・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法r1(mm)0.3(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 作用点a(mm)- 作用点距離a0(mm)2.7 係数fo- 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)8050 基本定格荷重Cr(N)13000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32998971
2023-10-26
用途:
旋盤用に使用しました。
卸売・小売業

安心の日本製ですし問題ありません。因みに個数は1個と表示されてますが、ベアリング2個で一つ(ペア)の意味ですのでお間違いの無いように。

1人が参考にしています
対象商品:
32999057
2022-02-01
用途:
設備(高速スピンドル)のトラブル対応
二輪舎 ZWEI RAD 様

通常通り問題なく使用出来ました。
納期がもっと早ければ良かったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする