※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7905CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999504 7905CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999504

単列アンギュラ玉軸受 7900番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999504 品番 7905CTYNSULP4
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥9,887
販売価格(税別)
8,988
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)42 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法r1(mm)0.15(最小) 質量(g)42 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)9 係数fo15.5 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする