※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7906CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999522 7906CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999522

単列アンギュラ玉軸受 7900番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999522 品番 7906CTYNSULP4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥10,580
販売価格(税別)
9,618
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)47 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法r1(mm)0.15(最小) 質量(g)49 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)9.7 係数fo15.9 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする