※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7907A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999531 7907A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999531

単列アンギュラ玉軸受 7900番台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999531 品番 7907A5TYNSULP4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)55 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法r1(mm)0.3(最小) 質量(g)74 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)25° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)15.5 係数fo- JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする