深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード32999601 品番6000ZZC3
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は内径dなど34種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)8 外径D(Φmm)26 内径d(Φmm)10 面取寸法r(mm)0.3(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)18 内部すきま予圧記号C3 係数12.4 グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)8 ラジアル内部最大すきま(mm)23 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999775
2019-11-22
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はほぼNTNを使っていますが、C3隙間ではサイズ設定のないものが時々あります。今回はNSKでサイズ設定があったので、使ってみました。今のところまったく問題はなく使えています。ひょっとしたら耐久性に差がある可能性もあるかもしれませんが、まあベアリングは消耗品なので、問題はないでしょう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
32999635
2016-04-18
用途:
バンドソーの改良用に

交換予定の製品が輸入品で、付属のベアリングのガタが多く品質向上の目的で購入しました。
やはり、安心のNSKで大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする