※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 32999653 6002VVC3 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 32999653

深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999653 品番 6002VVC3
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)9 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 面取寸法r(mm)0.3(最小) シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)31 内部すきま予圧記号C3 係数13.9 グリース記号- 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2830 基本定格荷重Cr(N)5600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする