深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999671 品番 6002ZZNR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)9 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 寸法D2(Φmm)36.7 寸法f(mm)1.12 面取寸法r(mm)0.3(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)31 係数13.9 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2830 基本定格荷重Cr(N)5600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999644
2022-05-19
用途:
エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

エレベーターの扉のスイングアームに、このベアリングが使われています。トラブル時にベアリング破損する場合があり修理に使用するときがあります。先月その故障が発生しベアリングを交換しました。
故障対応に大変役立っています。ありがとうございました。

対象商品:
32999723
2014-07-11
用途:
床材の剥ぎ取り機の部品

すぐ届くので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする