※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999985 6206ZZNR 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999985

深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32999985 品番 6206ZZNR
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
幅B(mm)16 外径D(Φmm)62 寸法D2(Φmm)67.7 内径d(Φmm)30 寸法f(mm)1.7 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)199 係数13.8 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)11300 基本定格荷重Cr(N)19500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999906
2018-05-09
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

メーカー品でありながら安価で、しかも短納期で届けてくれるのがとても良いです。

対象商品:
32999924
2015-05-15
用途:
機械の交換用

納期が短くてすぐ使える上に価格が安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする