※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33000064
品番
6210ZZNR
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
20
外径D(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
96.5
内径d(Φmm)
50
寸法f(mm)
2.46
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
シールド形状
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
459
係数
14.4
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7100
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方