曜日別特売
6212ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6212ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000082
6212ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000082

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード33000082品番6212ZZC3
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥2,301
販売価格(税別)
2,092

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)22外径D(Φmm)110内径d(Φmm)60面取寸法r(mm)1.5(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)783内部すきま予圧記号C3係数14.3グリース記号-ラジアル内部最小すきま(mm)23ラジアル内部最大すきま(mm)43許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)36000基本定格荷重Cr(N)52500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999915
2023-10-27
用途: 一輪車のメンテナンスに使う

回転が滑らかで、異音がなくて快適です。いつも使っています!

対象商品 : 32999915
2023-07-18
用途: 機械の修繕

機械の修繕に使用します。一度7000円以上購入するとその月送料無料はとても助かります。細かい部品1点でも送っていただけます。

対象商品 : 32999897
2022-02-02
用途: 自家用ポンプのモーター軸受け部
その他業種

永年使用したのでモーター部が擬音するので今回ベアリングを
新品に交換したので擬音が無くなりモーターがスムーズに
回転して大変良かったです。

対象商品 : 32999872
2017-03-26
用途: バイクの軸受け

ベアリングと言えばTNTというイメージでしたが、NSK製のベアリングも遜色無く使用できました。

対象商品 : 32999933
2013-03-31
用途: モーターの主軸受

早速使用させて頂きました。
モーターは快調に回転しています。
大変満足しております。

対象商品 : 32999915
2013-07-06
用途: ポンプのメンテナンス
山本物産株式会社

良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 32999854
2010-11-26
用途: 換気扇のベアリング
医療法人靖和会

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする