※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6214ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000107 6214ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000107

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 注文コード33000107 品番6214ZZC3
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径dなど28種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)24 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1090 内部すきま予圧記号C3 係数14.5 グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)25 ラジアル内部最大すきま(mm)51 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32999915
2023-10-27
用途:
一輪車のメンテナンスに使う

回転が滑らかで、異音がなくて快適です。いつも使っています!

対象商品:
32999915
2023-07-18
用途:
機械の修繕

機械の修繕に使用します。一度7000円以上購入するとその月送料無料はとても助かります。細かい部品1点でも送っていただけます。

対象商品:
32999897
2022-02-02
用途:
自家用ポンプのモーター軸受け部
その他業種

永年使用したのでモーター部が擬音するので今回ベアリングを
新品に交換したので擬音が無くなりモーターがスムーズに
回転して大変良かったです。

対象商品:
32999872
2017-03-26
用途:
バイクの軸受け

ベアリングと言えばTNTというイメージでしたが、NSK製のベアリングも遜色無く使用できました。

対象商品:
32999933
2013-03-31
用途:
モーターの主軸受

早速使用させて頂きました。
モーターは快調に回転しています。
大変満足しております。

対象商品:
32999915
2013-07-06
用途:
ポンプのメンテナンス
山本物産株式会社 様

良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
32999854
2010-11-26
用途:
換気扇のベアリング
医療法人靖和会 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする