※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000161 6302ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000161

深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33000161 品番 6302ZZNR
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)13 外径D(Φmm)42 寸法D2(Φmm)46.3 内径d(Φmm)15 寸法f(mm)1.12 面取寸法r(mm)1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)83 係数12.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)5450 基本定格荷重Cr(N)11400 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする