※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000222 6305ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000222

深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33000222 品番 6305ZZNR
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)17 外径D(Φmm)62 寸法D2(Φmm)67.7 内径d(Φmm)25 寸法f(mm)1.7 面取寸法r(mm)1.1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)235 係数13.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)11200 基本定格荷重Cr(N)20600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする