深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード33000231 品番6306ZZC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)19 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 面取寸法r(mm)1.1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)345 内部すきま予圧記号C3 係数13.3 グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)13 ラジアル内部最大すきま(mm)28 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)15000 基本定格荷重Cr(N)26700 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33000152
2023-08-02
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

ベアリングはオートバイ修理で使用する殆どの種類の商品が揃っています。ホイールベアリングに使用するC3隙間のベアリングは、旧車の1000ccクラスの車両をメインで20年以上何十台と使用していますが、一度もトラブル無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
33000256
2020-07-06
用途:
機械整備

いつも使用しています。
当然ながら、良い商品です。
納品もスムーズで、助かります。

対象商品:
33000152
2018-10-29
用途:
レストア
PIAA株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初期型RZのレストア用に購入しました。まだ新品部品が購入できるのは本当にありがたいです。

対象商品:
33000134
2017-06-03
用途:
コンクリートカッター歯の軸受

交換してスムーズに作業が出来ました。
過酷な場所なので、今後も摩耗に気をつけていきたいと思います。

対象商品:
33000231
2013-07-26
用途:
リングブロアーの軸受け交換に使用しました。
合同会社ド・キャトルヴァンアンン 様

交換前に付いていたメーカーなので安心して使用できました。
交換後は音と振動が低減し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする