6307ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6307ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000256
6307ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000256

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)35注文コード33000256品番6307ZZC3
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥1,359
販売価格(税別)
1,235

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)21外径D(Φmm)80内径d(Φmm)35面取寸法r(mm)1.5(最小)シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)464内部すきま予圧記号C3係数13.2グリース記号-ラジアル内部最小すきま(mm)15ラジアル内部最大すきま(mm)33許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)19200基本定格荷重Cr(N)33500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33000152
2023-08-02
用途: オートバイ修理
菱沼商会

ベアリングはオートバイ修理で使用する殆どの種類の商品が揃っています。ホイールベアリングに使用するC3隙間のベアリングは、旧車の1000ccクラスの車両をメインで20年以上何十台と使用していますが、一度もトラブル無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 33000256
2020-07-06
用途: 機械整備

いつも使用しています。
当然ながら、良い商品です。
納品もスムーズで、助かります。

対象商品 : 33000152
2018-10-29
用途: レストア
PIAA株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

初期型RZのレストア用に購入しました。まだ新品部品が購入できるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 33000134
2017-06-03
用途: コンクリートカッター歯の軸受

交換してスムーズに作業が出来ました。
過酷な場所なので、今後も摩耗に気をつけていきたいと思います。

対象商品 : 33000231
2013-07-26
用途: リングブロアーの軸受け交換に使用しました。
合同会社ド・キャトルヴァンアンン

交換前に付いていたメーカーなので安心して使用できました。
交換後は音と振動が低減し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする