※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2B100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)17 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード33000318 品番CDBA2B100-17-HN+308-HN-XC10
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など89種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)17 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする