※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6310ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000326 6310ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 33000326

深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33000326 品番 6310ZZNR
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)27 外径D(Φmm)110 寸法D2(Φmm)116.6 内径d(Φmm)50 寸法f(mm)2.46 面取寸法r(mm)2(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1060 係数13.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)38500 基本定格荷重Cr(N)62000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする