※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6224ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 33000581 6224ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 33000581

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(83件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード33000581 品番6224ZZ
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径dなど39種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)40 外径D(Φmm)215 内径d(Φmm)120 面取寸法r(mm)2.1(最小) シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5290 係数14.4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)131000 基本定格荷重Cr(N)155000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954096
2025-12-08
用途:
レンジフードのモーターの異音で交換
不動産業

レンジフードの異音でモーターを分解したところ、ベアリングにこの部品が使われていましたので、自力で交換しました。元に戻してモーターを動かすと異音も無く静かになりました。

対象商品:
05800444
2025-01-08
用途:
三相モーターのベアリング交換
農・林・水産業

問題なく使用しています。過去にも違う作業で使ったことがあるので安心して使ってます。

2024-10-04
用途:
オルタネーターベアリング交換
サービス業

何も問題ありません早い発送で機械も修理でき作業ができました。

対象商品:
06954096
2023-05-27
用途:
機械メンテナンスに使用
タスクコーポレート株式会社 様 (建設業・工事業)

今まで色々なベアリングを使用して修理してきましたが、NSKのベアリングは完璧です、たとえば中華製ですと10個に3個〜5個は少し異音でます、国産他社でも10個に2〜3個は小さな音でます、しかしNSKは今まで100個以上使いましたが異音ゼロ!メードインジャパンの良さを感じれる品物と言えると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
05800462
2024-03-19
用途:
機械に組込み
製造業

欲しい時に欲しい数で購入できて便利です。メーカー品なので製品は確実です。

対象商品:
05800435
2023-08-30
用途:
バーナーモーターのべリング交換
その他業種

この商品については、注文の翌日配送、翌々日に届きました。
早くて助かりました。品物は、NSKなので特に問題はありませんでした。

対象商品:
05800471
2023-06-02
用途:
送風機のメンテナンス時
建設業・工事業

注文したその日に出荷、2日で届きました。安心できるメーカーさんですし、お求めやすく早く届くので大変助かりました。

対象商品:
05800471
2022-05-24
用途:
モーターのオーバーホール
有限会社二川熱処理工業所 様

モーターシャフトのベアリング交換用に使用しました。交換後は不快な音が出なくなり、問題無く使えてます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする