5085 超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート) 33015437 5085 超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート) 33015437 5085 超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート) 33015437

超強力ピックアップツール トルネード

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33015437 品番5085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。

全長(mm)約850 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(シャフト)SUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33015437
2024-02-09
用途:
作業場での梱包ビス拾い
建設業・工事業

年齢と共に膝の痛みがひどくなり、しゃがむ事が辛くなったので横着用に購入しました。
機械の梱包のばらしで、作業場にビスが散乱します。
ビス程度では苦も無くまとめて持ち上がりとても重宝していましたが、
モンキーを持ち上げたときジョイント部分で見事に折れました。
本体縦方向の力には強力ですが、横にした時には連結部が耐え切れないようです。
使い始めて数日であえなくゴミです。
どれも同じだと思うのですが、もう一度買い直します。

対象商品:
33015437
2023-06-08
用途:
車のメンテナンス
金融・保険業

コレは良いです。磁力も申し分ない。上手く使えば道具やネジ、ナットは落とさないで済みます。是非お試しあれ。

対象商品:
33015437
2022-11-23
用途:
ねじ、部品を落とした時に磁石で拾う時に使用

磁器が強く細かい部品等は問題なく使用出来ます。磁器部の大きさも機械の内部に落とした時も邪魔にならなく程よい大きさで満足しています。グリップも赤色で収納時や使用中でも目立ち置き忘れ等なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33015437
2022-07-12
用途:
鉄粉除去

バルコニーで鉄を加工した際には必ずこれで鉄粉除去しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33015437
2021-09-15
用途:
車メンテと電気工事用
自動車・二輪車・自転車関連業

車メンテで使用予定で購入しましたが、メインで電気工事の仕事にも利用しています。垂直には強力に着きますが斜めには弱い様です。電気工事時天井裏からの壁落としのチェーンを拾うのに使用しています。

対象商品:
33015437
2021-10-26
用途:
車のメンテナンス時
CoNeCa株式会社 様 (不動産業)

結構長く伸びるので奥まった所にも届きます。
磁石も強力で良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33015437
2021-09-30
用途:
機械のメンテナンス

使い勝手がよく満足しています。欲を言えば磁石の力がもう少し強い方がいいかな?

対象商品:
33015437
2021-09-14
用途:
機械のメンテナンス作業他
建設業・工事業

想定していたよりマグネットが強く、重宝しそうなツールと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする