PM02001M 鉄工ヤスリ PROMOTE 33016812

 

PM02001M 鉄工ヤスリ PROMOTE 33016812 PM02001M 鉄工ヤスリ PROMOTE 33016812

鉄工ヤスリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33016812 品番PM02001M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

鋭い目立てで、耐久性にすぐれています。

全長L(mm)約250(柄を含む) ヤスリの長さ(mm)約200 ヤスリ部幅W(mm)約20 ヤスリ部厚T(mm)約5 目の粗さ中目 形状 材質SK2 適合材鉄工
注意
※ロットによって先端形状が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017117
2016-12-26
用途:
木材のスリット整形
MAC Guitars 様 (製造業)

このサイズの丸棒は手に入りにくいのでの、モノタロウならではの工具だと思います。削れ具合は良好で目詰まりも簡単に取れます。

対象商品:
33017083
2016-04-11
用途:
高速切断機で切ったステンレスパイプ内側のバリ取り

高速切断機で切ったSUS304パイプの内径バリ取りで使用。
目が一発でヘタる不安は杞憂でした。
バリもしっかり取れました。
削った後のヤスリ表面を見てヘタった感じは無いので、
長期間使用できそうです。
パイプ内側の表面粗さを気にされる方は、粗削り用で使って、
仕上げは別のモノを使用された方が良いかもしれません。

対象商品:
33017083
2012-06-09
用途:
金属加工用に

ヤスリ業界(?)の慣習かもしれませんが、ヤスリの大きさが表記よりも実際は1mmほど小さいです。購入したものは丸ヤスリの10mmでしたが、9mmしかありません。8mmはすでに持っていますので、それとほとんど差がなくなってしまいました。10mmがほしければ11mmを買え、ということでしょうか。それとも12mm(実際は11mm)を可って我慢しておけということでしょうか。

ヤスリ自体の品質は悪くないように思います。

MonotaROからの回答

メーカーに確認したところ、計る場所にもよりますが、実測で、(丸250mmの中目)9.75mm、(細目)9.55mmとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする