※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ラインメイトホース 1400-06
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33018334
品番
1400-06
参考基準価格(税別)
¥17,118
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
06
長さ(m)
9
内径(mm)
9.5
外径(mm)
14.0
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
60
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応